CHF 38.30/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.90 | - |
2.8+ | CHF 44.50 | 7.10% |
7+ | CHF 40.70 | 15.03% |
14+ | CHF 38.30 | 20.04% |
28+ | CHF 36.80 | 23.17% |
56+ | CHF 34.20 | 28.60% |
84+ | CHF 32.50 | 32.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Typ | SUPERBA |
Material | NBR |
Dicke | 1 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Dichte | 1.49 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥330 % |