CHF 2'583.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'792.22inkl. MwSt
1.352 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'360.00 | - |
1.4+ | CHF 3'129.00 | 6.87% |
4.2+ | CHF 2'856.00 | 15.00% |
7+ | CHF 2'688.00 | 20.00% |
14+ | CHF 2'583.00 | 23.12% |
28+ | CHF 2'401.00 | 28.54% |
56+ | CHF 2'275.00 | 32.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Typ | SUPERBA |
Material | NBR |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Dichte | 1.49 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥330 % |