ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA 10000x1400x5

  • ERIKS:10017242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'170.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'345.77inkl. MwSt

1.566 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'814.00

-

1.4+

CHF 2'618.00

6.97%

4.2+

CHF 2'401.00

14.68%

7+

CHF 2'254.00

19.90%

14+

CHF 2'170.00

22.89%

28+

CHF 2'016.00

28.36%

56+

CHF 1'911.00

32.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %