CHF 1'771.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'914.45inkl. MwSt
1.032 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'303.00 | - |
1.4+ | CHF 2'142.00 | 6.99% |
4.2+ | CHF 1'960.00 | 14.89% |
7+ | CHF 1'841.00 | 20.06% |
14+ | CHF 1'771.00 | 23.10% |
28+ | CHF 1'645.00 | 28.57% |
56+ | CHF 1'561.00 | 32.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Typ | SUPERBA |
Material | NBR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Dichte | 1.49 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥330 % |