ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 65 OIL 5000x1400x6

  • ERIKS:11803577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 541.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 585.69inkl. MwSt

1.255 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 710.50

-

1.4+

CHF 646.10

9.06%

4.2+

CHF 561.40

20.99%

7+

CHF 541.80

23.74%

14+

CHF 517.30

27.19%

28+

CHF 500.50

29.56%

56+

CHF 484.40

31.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 65
Typ
OIL
Material
NBR/SBR
Dicke
6 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥5 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 90 °C
Dichte
1.35 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026