CHF 615.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.14inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.667Mindestbestellmenge: 0.667
1.148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 840.00 | - |
1.4+ | CHF 766.50 | 8.75% |
4.2+ | CHF 665.70 | 20.75% |
7+ | CHF 642.60 | 23.50% |
14+ | CHF 615.30 | 26.75% |
28+ | CHF 592.20 | 29.50% |
56+ | CHF 575.40 | 31.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 65 |
Typ | OIL |
Material | NBR/SBR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 15000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥5 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 90 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026