CHF 897.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 970.09inkl. MwSt
1.808 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'226.40 | - |
1.4+ | CHF 1'118.60 | 8.79% |
4.2+ | CHF 971.60 | 20.78% |
7+ | CHF 938.00 | 23.52% |
14+ | CHF 897.40 | 26.83% |
28+ | CHF 866.60 | 29.34% |
56+ | CHF 840.00 | 31.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 65 |
Typ | OIL |
Material | NBR/SBR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥5 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 90 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026