CHF 2'925.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'161.93inkl. MwSt
2.26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'500.00 | - |
1.2+ | CHF 3'378.00 | 24.93% |
3.6+ | CHF 2'976.00 | 33.87% |
6+ | CHF 2'925.00 | 35.00% |
12+ | CHF 2'832.00 | 37.07% |
30+ | CHF 2'745.00 | 39.00% |
48+ | CHF 2'661.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Typ | SILICONE TRANSLUCENT |
Compound | 131410 |
Material | MVQ |
Dicke | 10 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Farbe | Transparent |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥6 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥350 % |