Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE TRANSPARENT 131410 10000x1200x6

  • ERIKS:13110494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3’528.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3’813.77inkl. MwSt

1.243 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5’604.00

-

1.2+

CHF 4’206.00

24.95%

3.6+

CHF 3’708.00

33.83%

6+

CHF 3’642.00

35.01%

12+

CHF 3’528.00

37.04%

30+

CHF 3’414.00

39.08%

48+

CHF 3’312.00

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Material
MVQ
Dicke
6 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Transparent
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Dichte
1.15 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥350 %