Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE TRANSPARENT 131410 10000x1200x4

  • ERIKS:13110492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'302.53inkl. MwSt

5.025 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'384.00

-

1.2+

CHF 2'538.00

25.00%

3.6+

CHF 2'238.00

33.87%

6+

CHF 2'196.00

35.11%

12+

CHF 2'130.00

37.06%

30+

CHF 2'064.00

39.01%

48+

CHF 1'998.00

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Material
MVQ
Dicke
4 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Transparent
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Dichte
1.15 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥350 %