Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE TRANSPARENT 131410 10000x1200x1.5

  • ERIKS:13115434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 979.39inkl. MwSt

3.213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'440.00

-

1.2+

CHF 1'080.00

25.00%

3.6+

CHF 952.80

33.83%

6+

CHF 936.00

35.00%

12+

CHF 906.00

37.08%

30+

CHF 878.40

39.00%

48+

CHF 852.00

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Material
MVQ
Dicke
1.5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Transparent
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Dichte
1.15 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥350 %