Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE TRANSPARENT 131410 10000x1200x1

  • ERIKS:13110489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 680.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 735.51inkl. MwSt

5.594 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'080.00

-

1.2+

CHF 810.00

25.00%

3.6+

CHF 714.00

33.89%

6+

CHF 703.20

34.89%

12+

CHF 680.40

37.00%

30+

CHF 658.80

39.00%

48+

CHF 638.40

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Material
MVQ
Dicke
1 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Transparent
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Dichte
1.15 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥350 %