Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Typ | SILICONE TRANSLUCENT |
Compound | 131410 |
Material | MVQ |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Farbe | Transparent |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥6 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥350 % |