ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE ROT 131411 5000x1200x8

  • ERIKS:13110514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'299.20CHF 2'418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'485.44inkl. MwSt

1.47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'717.00

-

1.2+

CHF 2'790.00

24.94%

3.6+

CHF 2'457.00

33.90%

6+

CHF 2'418.00

34.95%

12+

CHF 2'340.00

37.05%

30+

CHF 2'265.00

39.06%

48+

CHF 2'196.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE RED
Compound
131410
Material
MVQ
Dicke
8 mm
Länge
5000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Rot
Druckverformungsrest nach ISO
≤13 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Dichte
1.2 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %