ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE ROT 131411 5000x1200x10

  • ERIKS:13110515
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'824.20CHF 2'967.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'052.96inkl. MwSt

0.164 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'566.00

-

1.2+

CHF 3'426.00

24.97%

3.6+

CHF 3'018.00

33.90%

6+

CHF 2'967.00

35.02%

12+

CHF 2'874.00

37.06%

30+

CHF 2'784.00

39.03%

48+

CHF 2'700.00

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE RED
Compound
131411
Material
MVQ
Dicke
10 mm
Länge
5000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Rot
Druckverformungsrest nach ISO
≤13 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Dichte
1.2 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %