Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE ROT 131411 10000x1200x5

  • ERIKS:13111083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'754.00CHF 2'898.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'977.07inkl. MwSt

0.769 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'602.00

-

1.2+

CHF 3'456.00

24.90%

3.6+

CHF 3'042.00

33.90%

6+

CHF 2'994.00

34.94%

12+

CHF 2'898.00

37.03%

30+

CHF 2'808.00

38.98%

48+

CHF 2'724.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE RED
Compound
131411
Material
MVQ
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Rot
Druckverformungsrest nach ISO
≤13 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Dichte
1.2 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %