Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE ROT 131411 10000x1200x3

  • ERIKS:13110508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'490.40CHF 1'566.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'611.12inkl. MwSt

0.05 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'490.00

-

1.2+

CHF 1'872.00

24.82%

3.6+

CHF 1'650.00

33.73%

6+

CHF 1'620.00

34.94%

12+

CHF 1'566.00

37.11%

30+

CHF 1'524.00

38.80%

48+

CHF 1'476.00

40.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE RED
Compound
131411
Material
MVQ
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Rot
Druckverformungsrest nach ISO
≤13 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Dichte
1.2 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %