ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE ROT 131411 10000x1200x2

  • ERIKS:13110505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'090.80CHF 1'147.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'179.15inkl. MwSt

1.063 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'824.00

-

1.2+

CHF 1'368.00

25.00%

3.6+

CHF 1'206.00

33.88%

6+

CHF 1'185.60

35.00%

12+

CHF 1'147.20

37.11%

30+

CHF 1'111.20

39.08%

48+

CHF 1'077.60

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE RED
Compound
131411
Material
MVQ
Dicke
2 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Rot
Druckverformungsrest nach ISO
≤13 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Dichte
1.2 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %