Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Typ | SILICONE RED |
Compound | 131411 |
Material | MVQ |
Dicke | 15 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Farbe | Rot |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤13 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -60 bis 230 °C |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |