ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILICONE ROT 131411 10000x1200x1

  • ERIKS:13110512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 655.20CHF 688.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.27inkl. MwSt

0.754 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'096.80

-

1.2+

CHF 822.00

25.05%

3.6+

CHF 724.80

33.92%

6+

CHF 712.80

35.01%

12+

CHF 688.80

37.20%

30+

CHF 667.20

39.17%

48+

CHF 648.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE RED
Compound
131410
Material
MVQ
Dicke
1 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Rot
Druckverformungsrest nach ISO
≤13 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Dichte
1.2 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %