CHF 1'565.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'691.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
0.146 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'785.00 | - |
3+ | CHF 1'640.00 | 8.12% |
6+ | CHF 1'565.00 | 12.32% |
11+ | CHF 1'490.00 | 16.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | FPM/FKM 75 |
Material | FPM/FKM |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1000 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 75 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤45 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥9 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 225 °C |
Dichte | 1.99 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥180 % |