

CHF 1'855.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'005.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'289.00 | - |
1.4+ | CHF 2'086.00 | 8.87% |
4.2+ | CHF 2'016.00 | 11.93% |
7+ | CHF 1'939.00 | 15.29% |
14+ | CHF 1'855.00 | 18.96% |
28+ | CHF 1'792.00 | 21.71% |
56+ | CHF 1'736.00 | 24.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 60 |
Typ | WHITE |
Compound | 131302 |
Material | EPDM |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Farbe | Weiss |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥8 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -40 bis 115 °C |
Dichte | 1.27 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥350 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026