ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 60 WEISS 131302 10000x1400x5

  • ERIKS:11247894
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 60
Typ
WHITE
Compound
131302
Material
EPDM
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Weiss
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 115 °C
Dichte
1.27 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥350 %