Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Typ | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Material | CR/SBR |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2500 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥6 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Dichte | 1.45 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |