

CHF 1'582.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'710.14inkl. MwSt
2.962 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'960.00 | - |
1.4+ | CHF 1'764.00 | 10.00% |
7+ | CHF 1'687.00 | 13.93% |
14+ | CHF 1'582.00 | 19.29% |
28+ | CHF 1'484.00 | 24.29% |
42+ | CHF 1'421.00 | 27.50% |
56+ | CHF 1'377.60 | 29.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Typ | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Material | CR/SBR |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Material Einlage | Polyester |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥6 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Dichte | 1.45 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |