

CHF 1'009.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'091.16inkl. MwSt
2.669 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'253.00 | - |
1.4+ | CHF 1'127.00 | 10.06% |
7+ | CHF 1'079.40 | 13.85% |
14+ | CHF 1'009.40 | 19.44% |
28+ | CHF 947.80 | 24.36% |
42+ | CHF 907.20 | 27.60% |
56+ | CHF 880.60 | 29.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Typ | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Material | CR/SBR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Material Einlage | Polyester |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥6 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Dichte | 1.45 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |