Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CR/SBR 70 NEOPREN/1 131201 15000x1400x1.5

  • ERIKS:10017160
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Typ
NEOPRENE
Compound
131201
Material
CR/SBR
Dicke
1.5 mm
Länge
15000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Material Einlage
Polyester
Farbe
Schwarz
Anzahl Einlagen
1
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Dichte
1.45 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥300 %