CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 035/045 X 050 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |