CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 015/022 X 12 - 028 X 3 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |