ERIKS

ERIKS Führungsring EPGI 22x26 L=10

  • ERIKS:11249617
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGI
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
9.6 mm
Rillenbreite
9.6 mm
Dicke
2 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C