CHF 3.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.34 | - |
10+ | CHF 3.08 | 7.78% |
25+ | CHF 2.88 | 13.92% |
50+ | CHF 2.75 | 17.81% |
100+ | CHF 2.56 | 23.50% |
250+ | CHF 2.42 | 27.69% |
500+ | CHF 2.29 | 31.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN90 |
D | 104 mm |
d1 | 94 mm |
T | 5 mm |
d | 94 mm |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |