CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.18 | - |
10+ | CHF 2.94 | 7.40% |
25+ | CHF 2.75 | 13.39% |
50+ | CHF 2.63 | 17.32% |
100+ | CHF 2.44 | 22.99% |
250+ | CHF 2.32 | 27.09% |
500+ | CHF 2.19 | 30.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN80 |
D | 95 mm |
d1 | 85 mm |
T | 5 mm |
d | 85 mm |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |