ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen VMQ 714177 DIN 11851 DN75

  • ERIKS:11232208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.09

-

10+

CHF 2.87

7.28%

25+

CHF 2.69

13.11%

50+

CHF 2.57

16.99%

100+

CHF 2.39

22.65%

250+

CHF 2.27

26.70%

500+

CHF 2.15

30.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN75
D
88 mm
d1
78 mm
T
5 mm
d
78 mm
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C