CHF 2.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.21inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.97 | - |
10+ | CHF 2.76 | 7.24% |
25+ | CHF 2.59 | 12.96% |
50+ | CHF 2.48 | 16.67% |
100+ | CHF 2.31 | 22.39% |
250+ | CHF 2.19 | 26.26% |
500+ | CHF 2.08 | 30.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 5 mm |
d | 71 mm |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |