Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen VMQ 714177 DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11098945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.50

-

10+

CHF 2.34

6.21%

25+

CHF 2.21

11.42%

50+

CHF 2.13

14.63%

100+

CHF 1.99

20.24%

250+

CHF 1.90

23.85%

500+

CHF 1.81

27.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C