Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen VMQ 714177 DIN 11851 DN32

  • ERIKS:11117412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.33

-

10+

CHF 2.19

5.79%

25+

CHF 2.08

10.73%

50+

CHF 2.01

13.73%

100+

CHF 1.88

19.31%

250+

CHF 1.80

22.75%

500+

CHF 1.72

26.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN32
D
46 mm
d1
36 mm
T
5 mm
d
36 mm
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C