CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.82inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.68 | - |
10+ | CHF 1.52 | 9.52% |
25+ | CHF 1.42 | 15.48% |
50+ | CHF 1.27 | 24.40% |
100+ | CHF 1.12 | 33.63% |
250+ | CHF 1.04 | 38.10% |
500+ | CHF 0.98 | 41.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |