CHF 1.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.63inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.51 | - |
10+ | CHF 1.38 | 8.64% |
25+ | CHF 1.29 | 14.29% |
50+ | CHF 1.15 | 23.59% |
100+ | CHF 1.00 | 33.22% |
250+ | CHF 0.94 | 37.74% |
500+ | CHF 0.89 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN20 |
D | 33 mm |
d1 | 23 mm |
T | 4.5 mm |
d | 23 mm |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |