ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen VMQ 714177 DIN 11851 DN150

  • ERIKS:11232211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.14

-

10+

CHF 3.87

6.76%

25+

CHF 3.61

12.91%

50+

CHF 3.44

17.13%

100+

CHF 3.17

23.52%

250+

CHF 2.86

31.00%

500+

CHF 2.66

35.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN150
D
167 mm
d1
155 mm
T
7 mm
d
155 mm
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C