Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen VMQ 714177 DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11232210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.69

-

10+

CHF 3.39

8.13%

25+

CHF 3.16

14.50%

50+

CHF 3.01

18.56%

100+

CHF 2.79

24.53%

250+

CHF 2.63

28.73%

500+

CHF 2.49

32.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN125
D
142 mm
d1
130 mm
T
7 mm
d
130 mm
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C