Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen VMQ 714177 DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11232919
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
4.5 mm
d
12 mm
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C