CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.94inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.00 | - |
10+ | CHF 51.20 | 16.07% |
25+ | CHF 45.30 | 25.74% |
50+ | CHF 41.80 | 31.48% |
100+ | CHF 36.90 | 39.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN90 |
D | 104 mm |
d1 | 94 mm |
T | 5 mm |
d | 94 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |