ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen PTFE ER-01-E DIN 11851 DN80

  • ERIKS:10037730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.51

-

10+

CHF 6.17

5.15%

25+

CHF 5.97

8.30%

50+

CHF 5.59

14.07%

100+

CHF 5.34

17.91%

250+

CHF 5.12

21.37%

500+

CHF 4.97

23.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
5 mm
d
85 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C