CHF 63.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.70 | - |
10+ | CHF 53.50 | 16.01% |
25+ | CHF 47.30 | 25.75% |
50+ | CHF 43.60 | 31.55% |
100+ | CHF 38.50 | 39.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN75 |
D | 88 mm |
d1 | 78 mm |
T | 5 mm |
d | 78 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |