CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.01inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.56 | - |
10+ | CHF 5.24 | 5.67% |
25+ | CHF 4.96 | 10.71% |
50+ | CHF 4.71 | 15.21% |
100+ | CHF 4.48 | 19.35% |
250+ | CHF 4.34 | 21.87% |
500+ | CHF 4.21 | 24.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 5 mm |
d | 71 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |