ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen PTFE ER-01-E DIN 11851 DN50

  • ERIKS:10037728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.44inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.96

-

10+

CHF 5.59

6.21%

25+

CHF 5.26

11.83%

50+

CHF 4.95

16.95%

100+

CHF 4.68

21.56%

250+

CHF 4.42

25.84%

500+

CHF 4.13

30.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C