ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen PTFE ER-01-E DIN 11851 DN40

  • ERIKS:10037727
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.15inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.84

-

10+

CHF 3.60

6.25%

25+

CHF 3.39

11.85%

50+

CHF 3.19

17.06%

100+

CHF 3.00

21.87%

250+

CHF 2.83

26.30%

500+

CHF 2.64

31.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C