CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
10+ | CHF 3.39 | 6.75% |
25+ | CHF 3.17 | 12.81% |
50+ | CHF 3.01 | 17.08% |
100+ | CHF 2.78 | 23.42% |
250+ | CHF 2.51 | 30.99% |
500+ | CHF 2.33 | 35.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |