Eriks
ERIKS

ERIKS Dichtung für Milchrohrverschraubungen PTFE ER-01-E DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.75inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.47

-

10+

CHF 3.19

8.21%

25+

CHF 2.96

14.70%

50+

CHF 2.82

18.88%

100+

CHF 2.61

24.78%

250+

CHF 2.46

29.11%

500+

CHF 2.32

33.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C