CHF 55.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.56inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.10 | - |
10+ | CHF 49.40 | 10.34% |
25+ | CHF 44.90 | 18.51% |
50+ | CHF 30.70 | 44.28% |
100+ | CHF 24.90 | 54.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN150 |
D | 167 mm |
d1 | 155 mm |
T | 7 mm |
d | 155 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |